Grąžtas betonui SDS-max 16X540 mm

Prekės Nr.: 789200 16X540
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Max

Produkto detalės

Techniniai duomenys

16 mm
visas ilgis 540 mm
Spiralės ilgis 400 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas SDS Max
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 789200 16X540
EAN / GTIN 4002395374151
Gamintojo numeris 4932352757

Aprašymas

Modelis:

Specialios geometrijos kietlydinio plokštelės daug patvaresnės.
Aštresni kampai ir viršūnė: Tikslesnis gręžimas, neslysta, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną ir greitesnis. PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams. Dideliais grioveliais greičiau pašalinamos gręžimo dulkės, todėl sumažėja trintis.
Gręžimo galvutė su kvadratiniu skerspjūviu nuo ⌀ 16 mm.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Pastaba:

Kai ilgis >500 mm, reikia trumpu grąžtu pragręžti bent 150 mm gylio kiaurymę (pageidautina tokio pat ⌀).
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
    ⌀ × visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį