Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, ⌀: 8mm

Prekės Nr.: 787070 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
545 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 8 mm
Koto skersmuo 8 mm
Pjovimo skersmuo, min. 8 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 8 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Drožlių griovelio ilgis 80 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga HM
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Bendras ilgis 120 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 787070 8
EAN / GTIN 4062406390884
Gamintojo numeris 787070 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus grąžtas su ypač aštria kietmetalio plokštele, skirtas tiksliai gręžti įvairias medžiagas. Didelis spiralinis griovelis greitam gręžimo dulkių ir drožlių pašalinimui. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir vienos operacijos metu:
  • plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų;
  • keraminių plytelių, keramikos, marmuro, stiklo;
  • metalo ir medžiagų deriniai vienos operacijos metu, pvz., montuojant langus arba sutvirtinant betoną.

Pastaba:

  • Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be kalimo)!
  • Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumuliatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.