Grąžtas betonui 5 mm

Prekės Nr.: 786070 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 5 mm
Ašmenys HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas Cilindrinis kotas
Spiralės ilgis 50 mm
visas ilgis 85 mm
Koto ⌀ 5 mm
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 786070 5
EAN / GTIN 4062406770402

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.
Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Geriausiai tinka mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.
Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.
Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.
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
    Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį