Ilgos popieriaus žirklės, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 769200 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 231 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Lange Papierschere
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis universalios žirklės
Ašmenų forma ties.
Žirklių savybės nerūdijantis
Tinka stiprumui popierius/kartonas; medžiagos
Standartas DIN EN IEC 60900
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Bendras ilgis 250 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 769200 250
EAN / GTIN 4250157105745
Gamintojo numeris 769200 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos, ilgos ir plonos žirklių kirpimo briaunos. Pagaminta iš nerūdijančiojo plieno.

Paskirtis:

Popieriui, tapetams, ploniems audeklams ir pan.