Audėjo žirklės, Visas ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 768405 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 334 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Weberschere, ganze Länge: 100mm
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis specialios žirklės
Ašmenų forma ties.
Žirklių savybės nerūdijantis
Tinka stiprumui popierius/kartonas; dirželiai; medžiagos
Standartas DIN EN IEC 60900
Paviršius nikeliuotas; poliruota
Bendras ilgis 100 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 768405 100
EAN / GTIN 4045197655578
Gamintojo numeris 768405 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Patogios ir tvirtos žirklės, nikeliuoto paviršiaus.

Paskirtis:

Kirpti popieriui, audiniams, siūlams, virvėms ir pan.