Ištisinio kirpimo skardos žirklės Su HSS ašmenimis 350 mm

Prekės Nr.: 760550 350
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 350 mm
Ašmenų ilgis 65 mm
Paskirtis dešininio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 760550 350
EAN / GTIN 4010220000403
Gamintojo numeris D418-350

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė ir atviros, dažytos arba lietos kojelės.
Su HSS ašmenimis (HRC 65). Itin ilgas ašmenų eksploatavimas (visoms skardoms; V2A skardoms ir kietoms skardoms iki 1,0 mm).

Paskirtis:

Ypač ilgiems ir nepertraukiamiems pjovimams.