Guminis plaktukas, baltas A400

Prekės Nr.: 755550 A400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvutės ilgis 115 mm
Galvos ⌀ 64 mm
Koto ilgis 340 mm
Svoris 500 g
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 755550 A400
EAN / GTIN 4045197720795

Aprašymas

Modelis:

Iš kietos gumos (90 pagal Šorą), nespyruokliuoja; su stipriu smūgio poveikiu. Susidėvėjusius paviršius galima apdirbti nusukus. Su uosiniu kotu.
Baltas guminis korpusas darbui netepant paviršių.

Standartas:

DIN 5128

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 755600.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys