Plaktukas be atatrankos su riešutmedžio kotu 30 mm

Prekės Nr.: 755100 30
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 322 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SUPERCRAFT
Plaktuko galvutės ⌀ 30 mm
Serija SUPERCRAFT®
Galvutės ilgis su antgaliais 110 mm
Bendras ilgis 330 mm
Svoris 0,46 kg
Korpuso- koto saugiklis Aliumininis pleištas ir apsauginis kaištis
Korpuso medžiaga Plieninis vamzdis
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, kietas
Žaliava Kotas Riešutmedis
Paviršius Dažyta milteliniu būdu
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 755100 30
EAN / GTIN 4030618301592
Gamintojo numeris 3366.030

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliai iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. Be atatrankos dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.
Kotas iš 1a riešutmedžio.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.
Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 755140.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį