Plaktukas su nailoniniais antgaliais ir aliumininiu viduriu, Plaktuko galvutės ⌀: 27mm

Prekės Nr.: 754160 27
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiagų naudojimas nailonas
Smūgių paviršiaus skersmuo 27 mm
Bendras svoris 200 g
Korpuso medžiaga aliuminis
Smūgių paviršiaus forma apval
Nedyla taip
Galvutės ilgis 81 mm
Koto apsauga taip
Rūšis nailonas
Korpusas taip
Minkšto plaktuko antgalis 1
Spalva juoda
Ilgis, kotas 300 mm
Medžiaga, kotas Riešutmedis
Produkto rūšis plaktukas minkšta galvute
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754160 27
EAN / GTIN 4045197680464
Gamintojo numeris 754160 27
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta metalinė vidurinė dalis su plaktuko kotu iš riešutmedžio medienos, su nailono apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu. Smūgiams ir dilimui atsparūs nailoniniai antgaliai sujungti su vidurine dalimi dvigubo poveikio tvirtinimo sistema.
Vidurinė dalis iš aliuminio, juodai anoduotos.

Privalumai:

Vidurinė dalis iš aliuminio = žymiai mažesnis svoris. Todėl galima dirbti labai tiksliai ir tuo pačiu tausoti lankstus.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754180, o atsarginius kotus žr. Nr. 751650.