SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis, raudonas, Plaktuko galvutei, kurios ⌀: 50mm

Prekės Nr.: 753600 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 50 mm
Serija SIMPLEX
Svoris 115 g
Spalva raudonas
Vienetų skaičius 1
Kietis kietas
Medžiaga Plastikas
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 753600 50
EAN / GTIN 4030618301073
Gamintojo numeris 3206.050
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Paskirtis:

Plastikinis antgalis: pakankamai kietas, iš raudono skaidraus smūgiams atsparaus plastiko.