Šaltkalvio plaktukas su plieninio vamzdžio kotu, Svoris be koto: 500g

Prekės Nr.: 750300 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris be koto (g) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 500 g
Koto ilgis 275 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 750300 500
EAN / GTIN 4016134502477
Gamintojo numeris 5041050500
Gamintojas / atsakingas asmuo Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Germany, www.novalia-deutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galva numetama ir nušlifuojama pagal dydį. Kruopščiai grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti.
Su tvirtai įspaustu plieninio vamzdžio kotu ir neslidžia gumine rankena. Su prikaldinta apsaugine koto įvore.

Standartas:

Plaktuko galvutė pagal DIN 1041.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.