Centravimo kaltukas, standartinės kokybės DIN 7250, Visas ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 749000 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
794 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 100 mm
Koto ⌀ 8 mm
Smūginė galvutė pagerintos kokybės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius dažytas
Produkto rūšis Kaltukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 749000 100
EAN / GTIN 4049002002366
Gamintojo numeris 430 100 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas aštuonbriaunis kotas, viršūnė neizoliuota. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Dėl specialiai apdirbtos kalimo galvos kalto galas dirbant neskyla.

Standartas:

DIN 7250
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, lakuotas. Pagerintos kokybės galvutė.