Kaiščiamušis su kreipiančiąja įvore 2,8 mm

Prekės Nr.: 748000 2,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 2,8 mm
Koto ilgis 24 mm
visas ilgis 95 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 748000 2,8
EAN / GTIN 2050001006769

Aprašymas

Modelis:

Siauras modelis su rombo formos įvore ir grūdintu įstatomu virbu. Dydis 0,9 – 3,9 su kreipiamąja įvore – dydis 4,9 ir 5,9 su tvirtu kotu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas.
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
    Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį