Kaiščiamušis, ypač aukštos kokybės dažytas milteliniu būdu 6 mm

Prekės Nr.: 746920 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ D 6 mm
visas ilgis L1 150 mm
Koto ilgis L2 40 mm
Koto ⌀ S 10 mm
Smaigalio kietis 59 HRC
Medžiaga Itin aukštos kokybės iš chromo vanadžio plieno
Paviršius chromuotas, dengtas milteliniu būdu
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 746920 6
EAN / GTIN 7610733243471
Gamintojo numeris 755.6 RE

Aprašymas

Modelis:

Storas aštuonbriaunis kotas su cilindriniu virbu. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje. Realus 0,05–0,5 mm ⌀ mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.:
Itin aukšta kokybė, t.y. didžiausias įmanomas smaigalių kietis - apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas.

Apdirbama medžiaga:

Itin aukštos kokybės iš chromo vanadžio plieno, chromuotas ir dažytas milteliniu būdu.
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
    Smaigalių ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį