Kniedžių įstatymo kaltukas 2 mm

Prekės Nr.: 744700 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta kniedijimo koto ⌀ 2 mm
Galvos ⌀ 3,5 mm
Koto storis (maksimalus) 10 mm
visas ilgis 100 mm
Produkto rūšis Kniedžių įstatymo kaltukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 744700 2
EAN / GTIN 4049002002694
Gamintojo numeris R446 002 0

Aprašymas

Modelis:

Kotas aštuonbriaunis, galva neizoliuota. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Standartas:

DIN 6435.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, paviršius lakuotas.