Kryžminis kaltas mechanikams, ypač aukštos kokybės 120 mm

Prekės Nr.: 741100 120
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 120 mm
Ašmenų plotis 4 mm
Svoris 41 g
Produkto rūšis Kaltai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 741100 120
EAN / GTIN 7610733005772
Gamintojo numeris PB 815.4

Aprašymas

Modelis:

Visas grūdintas ir atleistas. Pjovimo briaunos tolygiai užgrūdintos, todėl galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje. Itin aukšta kokybė, t. y. didžiausias įmanomas kietumas (apie 59 HRC) ir ypatingas plastiškumas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialus lydinys. Paviršius chromuotas.
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
    Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį