Terkšlinės kabelių žirklės plienu armuotiems kabeliams (SWA kabeliams) 315 mm

Prekės Nr.: 731250 315
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo galia 380 mm2
Kerpa iki ⌀ 45 mm
visas ilgis 315 mm
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Terkšlės funkcija taip
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 731250 315
EAN / GTIN 4003773078562
Gamintojo numeris 95 32 315 A

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai sugaląsti ašmenys ir indukciniu būdu grūdinta pjovimo briauna.

Paskirtis:

Plienu armuotų laidų (SWA laidų) perpjovimui dirbant viena arba abejomis rankomis. Idealiai tinka nedidelėse erdvėse.

Apdirbama medžiaga:

Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginis nulenkiamas peilis Nr. 731251.

Pastaba:

Netinka ACSR laidų ir vielinių lynų kirpimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys