Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Antgalių replės, Tipas: 8/10

Prekės Nr.: 729930 8/10

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas NA8/10
Bendras ilgis įvorė 80 mm
Naudingas ilgis įvorė 65 mm
Tinka tūtelės
Skersmuo min., tūtelės 23 mm
Skersmuo maks., tūtelės 28 mm
Ilgis maks. 17 mm
Medžiaga, rankena metalas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis replės įvorėms / trišakės replės / plėtimo replės
Visas ilgis L 150 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729930 8/10
EAN / GTIN 4031026185231
Gamintojo numeris 621-10810
Gamintojas / atsakingas asmuo HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Germany, www.hellermanntyton.de

Aprašymas

Modelis:

Lengvojo metalo replių korpusas su 3 išlenktais (dyd. 8/10 su tiesiais) keičiamais plieniniais virbais. Atsidarymo plotis reguliuojamas kaiščiu.

Paskirtis:

Guminių ir PVC antgalių išskėtimui.

Pastaba:

Atsarginius virbus naudoti tik pagal atitinkamus tipus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai