Kabelio antgalių rinkinys, be replių, Dalių skaičius: 400

Prekės Nr.: 729477 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
759 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Aderendhülsen-Set, ohne Crimpzange, Anzahl Teile: 400
Turinys 400 vnt.
Laidų skerspjūviui min 0,5 mm2
Laidų skerspjūviui maks. 2,5 mm2
Laikymas plastikinę dėžę; plastikinę dėžę
Su skyriais taip; taip; taip; taip
Produkto rūšis kabelių antgaliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729477 400
EAN / GTIN 4067263118305
Gamintojo numeris 729477 400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Standartinių izoliuotų kabelio antgalių rinkiniai.

Standartas:

pagal DIN 46228/4

Turinys:

Skerspjūvis 0,5 ir 2,5, apie 50 vnt.
Skerspjūvis 0,75, 1,0 ir 1,5, apie 100 vnt.

Tiekiama:

Standartiniai kabelio antgaliai sandėliavimo dėžutėje su skyreliais (užspaudimo replių rinkinyje nėra).
0,5 − 2,5 mm2 skerspjūviams