Pick Tool, Tipas: 2

Prekės Nr.: 727991 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Pick Tool, Typ: 2
Spalva mėlyna; sidabro spalvos
Įrankių skaičius 1
Variantai tarpinių skutiklis
Medžiaga įrankių plienas
Forma ašmenys ties.
Geležtės ilgis 80 mm
Visas ilgis 150 mm
Modelis 1K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis skutikliai
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 727991 2
EAN / GTIN 7610733276189
Gamintojo numeris 7676.3-80 BL

Aprašymas

Tinka:

Pick Tools rinkinys Nr. 727990 dyd. 5.