Priekinio kirpimo žnyplės elektronikai 130 mm

Prekės Nr.: 726922 130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: labai maža nuosklemba

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula labai maža nuosklemba
Galvutės ilgis 10 mm
Galvutės plotis 10 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,6 mm
Medžiaga Anglinis plienas (C70)
Paviršius fosfatuota, be atspindžių
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726922 130
EAN / GTIN 4062406395056

Aprašymas

Modelis:

Profesionalios lengvai kerpančios replės. Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais ir tai užtikrina tikslų pjūvį. Su atidarančiomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui. 2K rankenų apvalkalai iš antistatinės medžiagos. Tinka ESD.

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo štampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.