Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 725300 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
553 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 3 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės ne
su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 725300 125
EAN / GTIN 4003773018124
Gamintojo numeris 70 06 125
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.
Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.