Replės prailgintomis žiaunomis, tiesios, chromuotos 200 mm

Prekės Nr.: 713261 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Žiaunų ilgis 75 mm
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 713261 200
EAN / GTIN 3662424087325
Gamintojo numeris 185A.20CPE

Aprašymas

Modelis:

Žiaunos ir lankstas chromuoti, stori rankenų apvalkalai. Patvari plastikinė atidarymo spyruoklė. Žiaunos su degiklio kiauryme, viduje šiurkščios. Ašmenys grūdinti indukciniu būdu, tinka kietai ir minkštai vielai.

Privalumai:

Suderinama su Facom apsauga nuo nukritimo SLS (apsauginio užrakto sistema), kad įrankiai tvirtai laikytųsi ir nenukristų net ir dirbant dideliame aukštyje.

Standartas:

DIN ISO 5745