Žnyplės tvirtinimo vielai, su juoda antikorozine danga, Visas ilgis: 280mm

Prekės Nr.: 706675 280
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis L 280 mm
Tinka viela (vidutinio kietumo)
skersmuo maks., viela (vidutinio kietumo) 2,8 mm
Spalva juoda
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Armatūros replės
Apdirbama medžiaga specialusis įrankinis plienas
Paviršius blizg.; su antikorozine danga
Gamybos metodas grūdint. alyva; kaldint. štampuojant
Standartas DIN ISO 9242
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 706675 280
EAN / GTIN 4045197224026
Gamintojo numeris 706675 280
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su itin plona galvute ir ilgomis kojelėmis. Tvirtas pjovimas su tiksliu šlifu, neizoliuota galvutė.

Standartas:

DIN ISO 9242

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.