Medžiaginis įrankių krepšys su rankena per petį

Prekės Nr.: 692200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
483 vnt. yra sandėlyje
  • Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti
Išorinis ilgis 420 mm
Išorinis plotis 150 mm
Išorinis aukštis 320 mm
Svoris 1,1 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 692200
EAN / GTIN 4045197728203

Aprašymas

Modelis:

Erdvus pagrindinis skyrius dokumentams iki DIN A4. 7 skyreliai įrankiams užkišti, 20 guminių kilpų ir 2 tinklinės kišenės su guma. Priekinė kišenė su skyreliu telefonui ir vizitinėms kortelėms, kilpos rašikliams ir raktų laikiklis. Užmetamas viršus su užtrauktuku užtraukiama kišene užsegamas lipukais ir sagtimi. Atskiras, paminkštintas skyrius nešiojamam kompiuteriui iki 15 colių. Dugnas apsaugotas nuo vandens purslų hermetiška briauna. Elastiškos išorinės kišenės. Reguliuojama perpetė su nuimama paminkštinta papete. Su paminkštinta rankena nešimui.

Apdirbama medžiaga:

Iš labai tvirto nailono.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys