Terkšlinis raktas 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3, Tipas: 1/4

Prekės Nr.: 676696 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Antgalių laikiklis: D 6,3; F 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
Ilgis 116 mm
Plotis 22 mm
Aukštis 12 mm
Dantų skaičius 90
lenktas ne
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676696 1/4
EAN / GTIN 4000896235346
Gamintojo numeris 863HPB
Gamintojas / atsakingas asmuo HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

Į kairinę / dešininę eigą perjungiama svirtele.
4° darbinis kampas. Su 2K rankena ir integruota pakabinimo galimybe.
Antgalio laikiklis D6,3 / F6,3.

Tinka:

1/4″ antgaliai su C 6,3 kotu ir E 6,3 kotu.