Terkšlinis raktas 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3, Tipas: 1/4

Prekės Nr.: 676650 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • Antgalių laikiklis: D 6,3; F 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
Ilgis 117 mm
Plotis 22 mm
Aukštis 10 mm
Dantų skaičius 80
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676650 1/4
EAN / GTIN 4018754282944
Gamintojo numeris 11132020
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Į kairinę / dešininę eigą perjungiama svirtele.
Antgalio laikiklis D 6,3 / F 6,3.

Tinka:

1/4″ antgaliai su C 6,3 kotu ir E 6,3 kotu.