HSS spiralinis grąžtas, Grąžto ⌀: 5mm

Prekės Nr.: 676302 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 5 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 26 mm
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys atskira dalis
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas antgalio šešiabriaunis kotas
Koto ilgis LS 14 mm
Antgalių šešiakampio dydžiai pagal DIN 3126 C 6,3
Gamintojo pavadinimas 848 HSS
Konfigūruojam. ne
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis surenkamas grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676302 5
EAN / GTIN 4013288118745
Gamintojo numeris 05104616001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.
Universalus metalų, medienos ir plastikų apdirbimas. Specialūs kniedinių kiaurymių dydžiai 3,1 ir 5,1 mm.