{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankių skaičius | 32 vnt. | |
| Aprašyta dalis | Bits; Griff; Box; Griff; Box; Griff | |
| Gamintojo pavadinimas | Kraftform Kompakt 71 Security | |
| Pakuotė | krepšys | |
| Spalva | žalios spalvos; juoda; sidabro spalvos | |
| Tinka darbui staklėmis | taip | |
| Nekibirkščiuoja | ne | |
| Įrankių skaičius | 32 | |
| Dydis Pavara, antgalių laikiklis | 1/4 colio | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; keičiami ašmenys | |
| Rankenėlės tipas | standartinė rankena | |
| Rakto dydis, šešiabriauniams TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu | 2 mm | |
| Išėjimo pavaros dydis, tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu | TX7 | |
| Ypatybė, tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu | magnetinis antgalių laikiklis; su varžto priaikymo funkcija | |
| Produkto rūšis | atsuktuvas su antgaliu; antgaliai/geležtės | |
| Medžiaga | specialus plienas / specialus lydinys | |
| Paviršius | grūdint. | |
| Bendras ilgis | 119 mm | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | antgalių laikiklis; rankena | |
| Perdava | šešiabriauniams TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu; vidiniams keturbriauniams varžtams; tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu; tRI-WING® varžtams; varžtams su dviem skylutėmis (įtempiklis/gyvatės akis) | |
| Turinys | rinkinys |
| Produkto numeris | 676102 32 | |
| EAN / GTIN | 4013288228352 | |
| Gamintojo numeris | 05057114001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |