Antgalių rinkinys BiTorsion 61 vnt.

Prekės Nr.: 675950
Kaina už vieną 1 vnt. (102,00 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius deimantinė danga
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams; kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL)
Geležtės ilgis l1 25 mm
Įrankių skaičius 61
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Detalių skaičius 61 vnt.
Gamintojo pavadinimas Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, antgalių laikiklis C 6,3
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams TX10
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 2,5
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH1
Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PZ1
Ypatybė, vidiniams TORX® varžtams biTorsion
Ypatybė, pozidriv varžtams (PZ) biTorsion
Ypatybė, kryžminiams varžtams (PH) biTorsion; deimantine danga dengtas antgalis
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Rinkinys taip
Pavara antgalių laikiklis
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675950
EAN / GTIN 4013288179937
Gamintojo numeris 05057441001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3 Phillips varžtams: Nr. 675510 1 vnt. dyd. 1/25; 2 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3 Phillips varžtams: Nr. 675520 2 vnt. dyd. 1/25; 8 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675530 1 vnt. dyd. 1/25; 2 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 8 vnt. dyd. 2; 1 vnt. dyd. 3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 3 vnt. dyd. 2,5; 3 vnt. dyd. 3,0; 3 vnt. dyd. 4,0; 2 vnt. dyd. 5,0 mm
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675550 3 vnt. dyd. TX10; 2 vnt. dyd. TX15; 4 vnt. dyd. TX20; 4 vnt. dyd. TX25; 2 vnt. dyd. TX30; 1 vnt. dyd. TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K