Antgalis vidiniams raktams 1/4 colio E 6,3 su magnetu 6 mm

Prekės Nr.: 674273 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 6 mm
visas ilgis 50 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
su magnetiniu antgaliu taip
tinka staklėms taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674273 6
EAN / GTIN 4062406235925

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Šešiabriauniams varžtams ir veržlėms DIN 3126.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį