Antgalis Torx Plus® varžtams IPR, 1/4 colio E 6,3 su kiauryme, Torx Plus® IPR profilis: 25IPR

Prekės Nr.: 674256 25IPR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    6,84 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    5,70 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® IPR profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava tORX®-PLUS IPR varžtams su fiksavimo kaiščiu
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Bendras ilgis L 50 mm
Geležtės ilgis l1 50 mm
Geležčių skersmuo 6 mm
Standartas DIN ISO 1173
Gamintojo pavadinimas 867/4 IPR
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, antgalių laikiklis E 6,3
Išėjimo pavaros dydis, tORX®-PLUS IPR varžtams su fiksavimo kaiščiu 25IPR
Ypatybė, tORX®-PLUS IPR varžtams su fiksavimo kaiščiu rutulinė galvutė
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Pavara antgalių laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 674256 25IPR
EAN / GTIN 4013288155658
Gamintojo numeris 05134655001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Visiems dideles apkrovas atlaikantiems Torx Plus® sistemos varžtams. Torx Plus® varžtai, be kita ko, vis dažniau naudojami keičiamosioms plokštelėms arba transmisijos detalėms prisukti.
Varžtams su Torx Plus® IPR profiliu ir fiksatoriumi.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.