Slim elektriko atsuktuvas PlusMinus ir Classic varžtams izoliuotas 2

Prekės Nr.: 668392 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
539 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic VDE
Profilio dydis 2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilis: Pozidriv − įpjova 2 − 1,0×6
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 205 mm
Perdavos profilis Kombinuoto profilio atsuktuvas Pozidriv / plokščias
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668392 2
EAN / GTIN 7610733278442
Gamintojo numeris 5180.SL 2-100

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač plastiško ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos šios medžiagos struktūros rankena neslysta net ir iš šlapių, tepaluotų rankų.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.
Mažesnio ⌀ geležtė su integruota apsaugine izoliacija giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės ⌀ = izoliacijos ⌀ priekinėje geležtės srityje).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.
Kombinuotojo profilio atsuktuvo smailė puikiai tinka PlusMinus varžtams (Pozidriv / įpjova), kurie dažniausiai naudojami elektros instaliacijos komponentams.