Į- / Išmagnetinimo prietaisas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 666451 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 9500 Magnet SB
Ilgis 65 mm
Plotis 32 mm
Aukštis 20 mm
Produkto rūšis išmagnetinimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 666451 1
EAN / GTIN 4013288219589
Gamintojo numeris 05033404001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas atsuktuvų geležtėms įmagnetinti ir išmagnetinti.
Tiesiog pastumkite įrankį išilgai teigiamos magnetizatoriaus pusės ir įrankis tvirtai laikys varžtą prie geležtės. Norėdami išmagnetinti, nukreipkite įrankį išilgai neigiamos pusės.