Lenktas atsuktuvas varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 10mm

Prekės Nr.: 664800 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
222 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda; sidabro spalvos
Modelis lenktos
Kampų 90
Rankenos savybės su laidu
Ypatybė, varžtams su įpjova (SL) juodas antgalis
Geležčių skersmuo 8 mm
Geležtės aukštis a 1,6 mm
Geležtės plotis b 10 mm
Su rutuline galvute ne
Produkto rūšis Lenkti atsuktuvai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis L 150 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava varžtams su įpjova (SL)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 664800 10
EAN / GTIN 7610733004317
Gamintojo numeris PB 600.6

Aprašymas

Modelis:

Du vienodo pločio ašmenys, vienas į kitą nukreipti 90° kampu. PB Swiss Tools specialus lydinys, paviršiai nikeliuoti ir chromuoti. Galai juodi.
Rifliuotas kotas saugiam laikymui drėgnoje ar alyvuotoje aplinkoje. Kotas su kaldintomis pjovimo briaunomis, pažemintomis iki norminio atsuktuvo įpjovos pločio.