Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 60cNm

Prekės Nr.: 659949 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 91,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas cNm
Sukimo momentas min., cNm 5
Sukimo momentas maks., cNm 60
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Antgalių laikiklis, antgalių laikiklis F 6,3
Dydis, antgalių laikiklis 1/4 in
Skalės skalės matavimo vienetas cNm
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis atsuktuvas
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Jungčių forma antgalių laikiklis
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius analogin.
Sukimo momento diapazonas min. 0,05 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 0,6 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 6 %
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Visas ilgis 110 mm
Bendras svoris 99 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659949 60
EAN / GTIN 4580125347533
Gamintojo numeris N6 LTDK
Gamintojas / atsakingas asmuo TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Germany, www.totti-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

Galima nustatyti pagal mikrometrinę skalę. Profiliuota rankena iš lengvojo metalo.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.