Privirinamas įstatomas įrankis 2

Prekės Nr.: 657950 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Ilgis I 12 mm
Aukštis h 11 mm
Serija 737/40
Privirinamas kvadratas 11×25 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 12 mm
Įstatomas kotas 14×18 mm
Produkto rūšis Privirinama galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657950 2
EAN / GTIN 4018754034604
Gamintojo numeris 58270040

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.

Paskirtis:

Tvirtinti savos gamybos įrankius, pvz., specialius lenktus raktus. Skalėje nustatoma pakoreguota vertė atsižvelgiant į privirintos dalies ilgį.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.