Įstatoma kilpinė galvutė 2-36 mm

Prekės Nr.: 657892 2-36
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Plotis b 53 mm
Aukštis h 19 mm
Rakto dydis 36 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 31 mm
Įstatomas kotas 14×18 mm
Įrankis su terkšline funkcija ne
Produkto rūšis Įstatoma kilpinė galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657892 2-36
EAN / GTIN 4062406278304

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį