Įstatoma perjungiama terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 1-1/4in

Prekės Nr.: 657582 1-1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
554 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavaros kvadrato tipas (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Plotis b 25 mm
Aukštis h 11,5 mm
Ilgalaikė apkrova 30 Nm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 21 mm
Dantų skaičius 48
Įstatomas kotas 9×12 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Perjungiama terkšlė taip
Terkšlė su išmetikliu taip
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657582 1-1/4
EAN / GTIN 4062406277277
Gamintojo numeris 657582 1-1/4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.
Labai kompaktiška įstatoma perjungiama terkšlė, su išmetikliu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!
Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.