Dinamometrinis raktas 730 Quick su skale su kvadratiniu įstatomu įrankiu, Maksimalus sukimo momentas: 40LNm

Prekės Nr.: 657205 40L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 58,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MANOSKOP® 730 Quick
Gamintojo pavadinimas MANOSKOP® 730 Quick
Spalva pilkas; žalios spalvos; juoda
Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį 235,5 mm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio 218 mm
Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo 17,5 mm
Užlenkimo funkcija ne
Slipper funkcija ne
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Sukimo momentas min., Nm 8
Sukimo momentas maks., Nm 40
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija ne
Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
Dydis, įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) 3/8 in
Skalės skalės matavimo vienetas Nm
Skalės padalijimas, 1 padala 1 Nm
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Jungčių forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius analogin.
Sukimo momento diapazonas min. 8 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 40 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 4 %
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Bendras svoris 400 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657205 40L
EAN / GTIN 2050002047266

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. Priveržimas kairėn − perkišus įstatomą įrankį.
Su kvadratiniu įstatomu įrankiu.
Mato vienetai: Nm.

Funkcija:

Greitas sukimo momento nustatymas pastumiamu reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.
Reguliavimas: greitas sukimo momento nustatymas pastumiamu reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.