IMPACT 6-briaunė galvutė, 1 colio 55 mm

Prekės Nr.: 653000 55
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 55 mm
Pavaros keturbriaunis 1 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 81 mm
Ilgis 84 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 653000 55
EAN / GTIN 4045197215970

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį