• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

IMPACT 6-briaunių atsuktuvų antgalių rinkinys, 3/4 colio, Rakto dydis: 29mm

Prekės Nr.: 652000 29
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis galvutė
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Bendras ilgis L 54 mm
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Standartas DIN 3121
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/4 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 29 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 45 mm
Paviršius juodint.
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 652000 29
EAN / GTIN 4045197592217
Gamintojo numeris 652000 29
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.