IMPACT kardaninis šarnyras, 1/2 colio, F 12,5

Prekės Nr.: 651600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 192 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis šarnyras
Perdava Išorinis kvadratas
Bendras ilgis L 60 mm
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Standartas DIN 3121
Spalva juoda
Tinka darbui staklėmis taip
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Išėjimo pavaros dydis, Išorinis kvadratas 1/2 colio
Ypatybė, Išorinis kvadratas Quick Release
Paviršius juodint.
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 651600
EAN / GTIN 4045197215581
Gamintojo numeris 651600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.
Išorinis kvadratas pagal DIN 3121 E 12,5 (spyruoklinis kaištis) arba F 12,5 (kaištinė kiaurymė).
Vidinis kvadratas pagal DIN 3121 G 12,5 su kiauryme ir žiediniu grioveliu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.