IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys ilga, su spyruokliniu magnetu, Rakto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 651210 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
791 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis galvutė
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Bendras ilgis L 78 mm
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Standartas DIN 3121
Gamintojo pavadinimas IMPACT-Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll lang, mit gefedertem Magnet
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 10 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 17,5 mm
Ypatybė, išoriniams šešiabriauniams varžtams su varžto priaikymo funkcija
Paviršius juodint.
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 651210 10
EAN / GTIN 4045197215222
Gamintojo numeris 651210 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Privalumai:

Magnetas tvirtai laiko varžtą. Tuo pačiu metu užtikrinama, kad varžto galvutė visada suimama visa. Išsuktą varžtą ar veržlę spyruoklė leidžia lengvai išimti.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pastaba:

Ilgas HOLEX IMPACT 6-briaunes galvutes galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (Nr. 651202).