IMPACT 1/2 colio ilga 6-briaunė galvutė colinis modelis 1.1/2 in

Prekės Nr.: 651202 1.1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1.1/2 in
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 38 mm
Ilgis 78 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 651202 1.1/2
EAN / GTIN 4062406313678

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skyle ir žiediniu grioveliu.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.
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
    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį