12-briaunė galvutė, 3/4 colio colinis modelis 7/8 in

Prekės Nr.: 644602 7/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
345 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 7/8 in
Pavaros keturbriaunis 3/4 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 32,2 mm
Ilgis 50 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 644602 7/8
EAN / GTIN 4062406312909

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Vidinis kvadratas su kiauryme ir atleidimo mygtuku.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį