6-briaunė galvutė, 1/2 colio izoliuota 27 mm

Prekės Nr.: 643840 27
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 27 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 41 mm
Ilgis 58 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 643840 27
EAN / GTIN 4007555350273
Gamintojo numeris 350273

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė izoliacinė danga iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais (Nr. 643810643841) juos tarpusavyje derinant.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį