6-briaunė galvutė su kreipiančiuoju kakliuku, 1/2 colio, Šešiabriaunis: 10mm

Prekės Nr.: 643400 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nekibirkščiuoja ne
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams su laikikliu 10 mm
Išorinis skersmuo, vidiniams šešiabriauniams varžtams su laikikliu 22,7 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Paviršius chromuot. nikeliu
Standartas DIN 3120
Bendras ilgis 60 mm
Pavara vidinis kvadratas
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams su laikikliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643400 10
EAN / GTIN 4018754006502
Gamintojo numeris 03070010
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Ribe-CS varžtams pagal DIN 6912.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.