Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio 8 mm

Prekės Nr.: 643313 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 906 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 8 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 7422
⌀ iš pavaros pusės 22 mm
Ilgis 120 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
su rutuline galvute ne
su fiksavimo žiedu ne
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 643313 8
EAN / GTIN 4062406235611

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį