1/2 colio ilgintuvas „Wobble-Drive“, Visas ilgis: 50mm

Prekės Nr.: 641134 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • Kvadratas su Wobble-Fix: galima pasukti

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 50 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Kvadratas su Wobble-Fix galima pasukti
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 641134 50
EAN / GTIN 4018754091140
Gamintojo numeris 13010005
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
„Aklas“ sujungimas pagilintu vidiniu kvadratu ir užapvalintu išoriniu kvadratu. Galima pasukti iki 15° į kiekvieną pusę.

Standartas:

Išoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais; vidinis keturbriaunis pagal DIN 3120-C 12,5 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuota ir chromuota smūgiams atspari danga.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.